Motion
50506 1
Moulin à bout carré Regal Premium - série 5006 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 0.2500 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI02442883
N° MFR50506 1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré Regal Premium - série 5006 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 0.2500 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI02442883
N° MFR50506 1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.5000 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Tige Diamètre  
    0.3750 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5006
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
50506 1/4 X 3/8 X 1/2 X 2-7/16 2 FLT SE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon