Motion
020905AW
Mèche Jobber Length - série 206C , 5/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 1 po, angle de pointe 135 °, 2 po OAL
N° D’ARTICLE MI02448265
N° MFR020905AW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 206C , 5/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 1 po, angle de pointe 135 °, 2 po OAL
N° D’ARTICLE MI02448265
N° MFR020905AW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/64 po
  • Cannelure Longueur  
    1 po
  • Global Longueur  
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.0781 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    206C
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE DE LONGUEUR TAILLEUR COBALT 20905 5/64 T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon