Motion
1400A
Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de vache fendu, certaines qualités B+, coton, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02452886
N° MFR1400A
Prix5.81 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de vache fendu, certaines qualités B+, coton, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02452886
N° MFR1400A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.81 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet de sécurité, sangle aux jointures
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    Non testé
  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Description de la construction
    Cuir refendu Select B+ grade
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Gants de travail à paume en cuir Select B+, cuir refendu, épaule refendu, manchette de sécurité plastifiée de 2.5 po
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Sélectionner la note B+
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton molletonné
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Cuir de vache
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    Sécurité MCR 1400A
  • Matériau de couture
    Coton/polyester
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
1400A HAUT DE GAMME SHLDR LTHR PAUME PE MANCHETTE
  • La meilleure qualité de cuir fendu sur l’épaule vous offre une protection contre les déchets difficiles que vous devez gérer au travail
  • Pouce d’aile
  • Tissu et dos rayés bleus/jaunes
  • 2-1/2" plasticized safety cuff
  • Idéal pour le lavage
  • Applications : Fabrication automobile, manipulation de briques, manipulation de blocs de béton, construction, démolition, foresterie, entretien général et opérations de chariot élévateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté