Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Poids5.40 lb
Détails
- Détails supplémentairesPoignet de sécurité, sangle aux jointures
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaNon testé
- DemandesManutention de matériaux, construction, aménagement paysager
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu
- Caractéristiques de confortPouce d’aile
- Description de la constructionCuir d’épaule refendu Select B+, manchette de sécurité plastifiée de 2.5 po
- Type de poignetSécurité
- DescriptionGants de travail à paume en cuir Select B+, épaule fendue, manchette de sécurité plastifiée de Leather-2.5 po
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- ECCNEAR99
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirSélectionner la note B+
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- Matériau de la doublureCoton molletonné
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
- Caractéristiques de la paumeCuir de vache
- Type de protectionProtection générale
- SérieSécurité MCR 1400A
- Matériau de couturePolyester/coton
- Style de pouceAile
Aperçu
- La meilleure qualité de cuir fendu sur l’épaule vous offre une protection contre les déchets difficiles que vous devez gérer au travail
- Pouce d’aile
- Tissu et dos rayés bleus/jaunes
- 2-1/2" plasticized safety cuff
- Idéal pour le lavage
- Applications : Fabrication automobile, manipulation de briques, manipulation de blocs de béton, construction, démolition, foresterie, entretien général et opérations de chariot élévateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire