Motion
NB8B UJNT 5/8 3/16 KW ET SS BE

LOVEJOY INC
NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE

68514449739 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.6250 po, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02452893
N° MFRNB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE
Prix402.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE

68514449739 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.6250 po, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02452893
N° MFRNB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE
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
Prix402.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0600 po
  • Diamètre du joint
    1.2500 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Hauteur de la goupille
    1.8800 po
  • Code de taille
    NB-8
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-8
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    N.-B.
  • Couple de rupture statique
    2500 po-lb
  • CUP_NON
    685144497390

Aperçu

Description du fabricant
NB8B UJNT 5/8 3/16KW&SS BE
  • Conçu avec des roulements à aiguilles de haute qualité, prélubrifiés et scellés
  • Idéal pour les applications jusqu’à 25° de désalignement angulaire et des vitesses jusqu’à 6,000 tr/min
  • Disponible en tailles : 6, 8, 10 et 12 (les autres tailles dépendent de la quantité) avec votre choix d'alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou de rainures de clavette
  • Les rainures de retenue de la gaine sont de série. (Les bottes peuvent être achetées séparément.)
  • La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels