Spécifications
Dimensions
- Longueur d’essuyage14.400 po
- Largeur d’essuyage12.000
Détails
- Détails supplémentairesUnicouche
- Type de lingette de nettoyageGraisse, tout usage, huile
- CouleurBleu
- Type de pliage1/4 Pliage
- Nombre de lingettes66
- Traité ou secTraité
- CUP_NON10036000335603
- Essuyer le matériauPolypropylène
- Présentation des lingettesPlier
Aperçu
- 66 feuilles par paquet
- Les lingettes durables absorbent jusqu’à 8 fois leur poids en huile et elles ont 25 fois moins de peluches que les chiffons d’atelier lavés
- Peut s’adapter aux espaces restreints et maintenir leur résistance même lorsqu’il est saturé d’huile.
- Les chiffons jetables nettoient l’huile, la saleté, la crasse et les solvants, tout en restant résistants aux agents nettoyants agressifs
- Ces lingettes sont fraîches et propres à chaque fois et constituent une alternative plus efficace aux chiffons d’atelier de location lavés
- Applications : finition de meubles, assemblage/réparation de moteur, préemballage, essuyage, assemblage de panneau ACL, assemblage d’appareil, impression et nettoyage de vitres ou de fenêtres
- Couleur : Bleu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la brochure- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la brochure