Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur400ml / 13.5 oz liq.
Détails
- ApparenceAérosol
- ApplicationAnti-éclaboussures pour soudage
- Formulation de baseEau
- BiodégradabilitéBiodégradable
- Teneur en solvants chlorésAucun solvant chloré
- CouleurVert
- Type de contenantAérosol
- InflammabilitéInflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3810.90.0000
- Numéro CUP du fabricant662980184646
- Comp. peintureCompatible avec la peinture
- Énoncé de la proposition 65Non
- CUP_NON662980184646
Aperçu
- Contient des inhibiteurs de corrosion temporaires
- Couleur verte pour une meilleure vue de la pièce
- Empêche les éclaboussures de soudure de coller
- Pulvérisation ultrafine pour une couverture complète
- N’endommagera pas les surfaces peintes
- À utiliser sur tous les métaux soudables