Spécifications
Dimensions
- Poids2.30 lb, 0.22999999999999998
- Dimensions de la fenêtre8 x 15-1/2 x 0.04 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre8 po
- Épaisseur de la fenêtre0.04 po
- Largeur de fenêtre15-1/2 po
Détails
- Comp.Convient à tous les harnais à fentes universelles
- Couleur de la fenêtreTransparent
- Matériau de la fenêtrePolycarbonate
- Type de fenêtreFenêtre
Aperçu
- Modèle d’attache multi-ajustement (ou ajustement universel)
- Comprend sept fentes stratégiquement situées pour s’adapter à une grande variété de harnais et de supports