Motion
FP700/1EDM
Harnais de style veste - matériau de sangle en nylon, emplacement de l’anneau en D dorsal allongé, sangle de jambe à connexion rapide, taille moyenne, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI02458736
N° MFRFP700/1EDM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais de style veste - matériau de sangle en nylon, emplacement de l’anneau en D dorsal allongé, sangle de jambe à connexion rapide, taille moyenne, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI02458736
N° MFRFP700/1EDM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière allongé
  • Matériau du harnais
    Sangle en nylon
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Normes respectées
    ANSI Z359.1, ANSI A10.14, CSA Z259.10, OSHA
  • Application de style
    Style veste

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS FP700/1EDM , CORPS COMPLET, MÉD.
  • Confort léger et durabilité.Sangle en nylon robuste et quincaillerie forgée pour un port et une sécurité à long terme;Sangle sous-pelvienne pour aider à répartir uniformément les forces générées lors d’une chuteSangles de jambe et de poitrine à connexion rapideCertifié conforme à la norme CSA Z259.10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté