Motion
CDMG2325
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 230 V, 1750 tr/min, DPFG (Drip-Proof entièrement protégé), cadre 328ATC
N° D’ARTICLE MI02460208
N° MFRCDMG2325
Prix50,913.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 230 V, 1750 tr/min, DPFG (Drip-Proof entièrement protégé), cadre 328ATC
N° D’ARTICLE MI02460208
N° MFRCDMG2325

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50,913.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    328ATC
  • Poids
    878.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    109 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    230 V
  • Type de boîtier
    DPFG (anti-goutte entièrement protégé)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    2.13 A
  • Classe d’isolation
    F, H
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568215678

Aperçu

Description du fabricant
CDMG2325 25KW,1750RPM,DC,328ATC,DPFG,F2