Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur2.7500 po, 69.84 mm
Détails
- Détails supplémentairesPoignet de sécurité, pouce ailé
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir
- Caractéristiques de confortPouce ailé, coupe Gunn
- Description de la constructionMotif Gunn, pouce ailé
- Type de poignetSécurité
- DescriptionGants de travail à paume en cuir de série Sidekick, cuir de qualité supérieure refendu, cuir de qualité supérieure, manchette de sécurité caoutchoutée de 2.75 po cousue avec du Kevlar DuPont
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesOui
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité A de première qualité
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Type de protectionProtection générale
- Série1900
- Matériau de coutureFil de Kevlar DuPont
- Style de pouceAile
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire