Motion
8600C
Gants d’inspection - G ou taille 9 , sans revêtement, poignet à enfiler, coton
N° D’ARTICLE MI02462018
N° MFR8600C
Prix0.53 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants d’inspection - G ou taille 9 , sans revêtement, poignet à enfiler, coton
N° D’ARTICLE MI02462018
N° MFR8600C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.53 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Réversible, sans ourlet
  • Application
    Inspection
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Sans-gêne
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Gants d’inspection en nylon blancs
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Usage général
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Réversible
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Inspection
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8600 C
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants d’inspecteur
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Tricot
  • CUP_NON
    30451438600989

Aperçu

Description du fabricant
8600C LISLE 100 % COTON POUR HOMMES
  • Le tissu respirant aide les mains à se rafraîchir
  • Confortable et léger : peut être porté seul ou comme protège-dessous
  • Réversible
  • Couleur : Blanc
  • Applications : Pour le confort et la respirabilité dans les applications légères telles que la chaîne de montage, l’électronique, les inspections de contrôle de la qualité et la photographie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté