Motion
7900G
Gants de coton pour broyeur à chaud de poids standard avec manchette - 24 oz
N° D’ARTICLE MI02463925
N° MFR7900G
Prix4.41 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de coton pour broyeur à chaud de poids standard avec manchette - 24 oz
N° D’ARTICLE MI02463925
N° MFR7900G
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
Prix4.41 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    63.5 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans le forgeage, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection contre la chaleur.
  • Application
    • Verre flottant • Fonderies et moulage en métal • Fabrication de céramique • Opérations de forgeage
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Utilisé dans le forgeage, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection contre la chaleur.
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909622433
  • Matériel
    Coton
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants pour laminoir à chaud
  • CUP_NON
    662909622433

Aperçu

Description du fabricant
7900G 24 OZ HOTMILL GLOVE
  • La construction multicouche offre confort, isolation et protection supérieure contre la chaleur
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fini à poils pour une résistance à la chaleur
  • Sangle aux jointures pour une protection supplémentaire
  • Manchette pour une protection accrue de l’avant-bras, pour un retrait rapide et lavable pour un port plus long