Motion
6000/M
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de vache à grain supérieur Ironcat® avec coutures aramides - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI02468544
N° MFR6000/M
Prix12.41 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de vache à grain supérieur Ironcat® avec coutures aramides - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI02468544
N° MFR6000/M
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
Prix12.41 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    44.45 cm
  • Taille
    M
  • Poids
    1.5 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage MIG et l'assemblage automobile.
  • Couleur
    Rouge
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage Mig Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909600035
  • Matériel
    Cuir
  • Gamme de produits
    Ironcat
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Aile
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    662909600035
  • Applications de soudage
    MIG ET TIG

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDEUR EN CUIR 6000/M-M
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Cousue avec de l’aramide pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • La bande en cuir fendu sur le haut du poignet aide à protéger la région du poignet et permet de l’enfiler et l’enlever facilement