Motion
9681L
Gants de travail à usage général - G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02468572
N° MFR9681L
Prix1.94 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02468572
N° MFR9681L
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
Prix1.94 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet en tricot, option de gants économiques enduits de latex
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Main-d’œuvre générale
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A2
  • Description
    Gants de travail en coton/polyester de 10-Gauge coquille en coton naturel/polyester, paume et bouts des doigts enduits de latex vert
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Usage général
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Main-d’œuvre générale
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    10
  • Couleur du ligneur
    Naturel
  • Matériau de la doublure
    Coton, mélange de polyester
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9681 L
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de latex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    9681
  • Normes respectées
    EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    30451439681383

Aperçu

Description du fabricant
GANT VERT TREMPÉ DANS DU LATEX 9681L DE CALIBRE 10
  • Améliore l’adhérence Le caoutchouc naturel offre une résistance à l’abrasion Excellent confort et ajustement Trempette texturée dans la paume pour une adhérence et une durabilité accrues
  • Applications : Manipulation de matériaux, opérations de manutention de verre, industries de la pêche et du contreplaqué, assainissement, entretien général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté