Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48N
- Dimension C de la longueur totale8.81 po
- Facteur de service1.00
- Couple8.102 pi-lb
- Poids14 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/6 HP, 4P, 48N
- Mot-clé de description1/6 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382002961
- Courant maximal admissible3.1 A
- ModèleS055TBB7618R14B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/6 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montagePince en N
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- CUP_NON786382002961