Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- ApplicationGants de conduite
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige/brun
- Style reversSans-gêne - Ouvert
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Type de cuirCochon
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de porc
- Gamme de produitsJack arctique
- Types de produitsGants
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Cuir fendu ou grainGrain
- Style de pouceClé de voûte
- Type de pouceClé de voûte
- TypeGants
- CUP_NON30451433450381
Aperçu
- Doublure en molleton rouge, pouce en losange
- Convient naturellement aux conditions humides ou isolées, aux applications générales nécessitant une protection contre l’abrasion et la respirabilité du cuir et du coton
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire