Motion
7045-06-20
7045-06-20 MÉTRIQUE X FP
N° D’ARTICLE MI02478600
N° MFR7045-06-20
Prix31.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7045-06-20 MÉTRIQUE X FP
N° D’ARTICLE MI02478600
N° MFR7045-06-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po, 20 mm
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po, 20 mm
  • Type de taille End 2
    M20 mm
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Longueur totale
    35.0
  • Profondeur du filetage
    13.5
  • Taille du filetage 2
    M20X1.5
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide de 3/8 po x 20 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18 NPTF, M20X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7045

Aperçu

Description du fabricant
7045-06-20 MÉTRIQUE X FP

Vous pourriez également aimer