Motion
7005-12-26
7005-12-26 MJIC-M MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI02479049
N° MFR7005-12-26
Prix59.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7005-12-26 MJIC-M MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI02479049
N° MFR7005-12-26
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
Prix59.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 26 mm
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°, M26
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 26 mm
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°, M26
  • Corps hexagonal
    32.0
  • Longueur totale
    48.0
  • Profondeur du filetage
    15.5
  • Taille du filetage 2
    M26X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    3/4 po mâle JIC 37° évasé x 26 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12 UN, M26X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7005

Aperçu

Description du fabricant
7005-12-26 MJIC-M MÉTRIQUE