Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po, 25 mm
- Type de taille de fin 1M25 Pivot
- Extrémité 2 Taille3/4 po, 25 mm
- Type de taille End 23/4 JIC 37°
- Corps hexagonal36.0
- Longueur totale56.92
- Profondeur du filetage15.5
- Taille du filetage 2M36X2.0
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion métrique à JIC 37°
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant femelle métrique 25 mm x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
- Style de fin 1Raccord tournant métrique femelle
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série7007_DINEZ LOURD
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation