Motion
65006
Stylus à DEL avec DEL rouge
N° D’ARTICLE MI02482708
N° MFR65006
Prix42.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stylus à DEL avec DEL rouge
N° D’ARTICLE MI02482708
N° MFR65006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAAA
  • Diamètre/largeur de la tête
    3/8 po
  • Longueur
    6.21 po
  • Poids
    1.1 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    53 cd
  • Sortie lumineuse complète
    2 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    24 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • DEL rouge qui ne fatiguera pas vos yeux • Lumière de 6.21 pouces de la taille d’un stylo élégant • Construction en aluminium durable • Poignée moletée antidérapante • Distance du faisceau de 15 mètres • autonomie de 24 heures • Se glisse parfaitement dans votre poche
  • Comprend
    (3) piles alcalines AAAA, pince de poche
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    80926650060
  • Intensité maximale du faisceau
    53 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    2 lm
  • Durée d’exécution maximale
    24 heures
  • Modèle
    Lampe de stylo
  • Nombre de piles
    3
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Type
    Lampe de stylo
  • Homologation UL
    Classe I, Div.1, Groupes A, B, C, D, T3C
  • CUP_NON
    080926650060
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
65006 STYLE ROUGE
  • La DEL rouge ne fatiguera pas vos yeux
  • Lampe élégante de 6.21 po de la taille d’un stylo
  • Construction en aluminium durable
  • Poignée moletée antidérapante
  • Distance du faisceau de 15 mètres
  • Durée de fonctionnement de 24 heures
  • Se range parfaitement dans votre poche