Motion
100P-6PD
Jeu de tournevis - Style de pointe : Phillips, prise confortable, poignée d’arrêt de pouce, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02483053
N° MFR100P-6PD
Prix81.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis - Style de pointe : Phillips, prise confortable, poignée d’arrêt de pouce, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02483053
N° MFR100P-6PD
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
Prix81.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1-1/2 po, 3 po, 4 po, 6 po, 8 po
  • Longueur totale
    10-1/2 po, 10-3/4 po, 12 po, 3-1/2 po, 6-1/4 po, 7-15/16 po
  • Tailles des buses
    #1, #2, #3, #4
  • Poids
    2.01

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Prise confortable, butée de pouce
  • Comprend
    Pochette à bouton-pression 50003
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de tournevis
    6
  • Style de buse
    Phillips

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE PHILLIPS 100P-6PD 6 PCS
  • Poignée confortable avec butée pour le pouce permettant une puissance de rotation accrue sans gêne ni glissement
  • Les lames chromées empêchent la corrosion et peuvent être facilement nettoyées
  • Les lames sont fabriquées en alliage d’acier spécial pour plus de résistance
  • Les embouts sablés à la vapeur adhèrent aux fixations et empêchent l’écaillage, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil
  • Les traversins hexagonaux sur les arbres permettent d’utiliser une clé pour une puissance de rotation supplémentaireL’ensemble comprend les tournevis Phillips® suivants :
  • 6-1/4” x 3” x #1 (SDP-1-3)
  • 7-15/16” x 4” x #2 (SDP-2-4)
  • 12” x 8” x #2 (SDP-2-8)
  • 10-1/2” x 6” x #3 (SDP-3-6)
  • 10-3/4” x 6” x #4 (SDP-4-6)
  • 3-1/2” x 1-1/2” x #2 (SDP-2-ST)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté