Motion
D203-6
Pince à bec effilé - 1-7/8 po de longueur de mâchoire, 6-5/8 po de longueur totale, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI02483117
N° MFRD203-6
Prix38.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à bec effilé - 1-7/8 po de longueur de mâchoire, 6-5/8 po de longueur totale, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI02483117
N° MFRD203-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-7/8 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    11/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    3/8 po
  • Longueur totale
    6-5/8 po
  • Largeur de l’embout
    3/32 po

Détails

  • Style de poignée
    Plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Moleté
  • Matériel
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
D203-6 6" NEEDLE NOSE PLIER
  • Couteaux de coupe durables et durcis par induction
  • Mâchoires moletées pour un enroulement et une enroulement sûrs
  • Tête mince pour travailler dans des espaces confinés
  • Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
  • Les poignées courbées offrent un meilleur contrôle de l’outil
  • Poignées trempées dans le plastique pour plus de confort et une identification facile
  • Acier à outils sur mesure fabriqué aux États-Unis