Motion
1AM1551B

SIOUX TOOLS
1AM1551B

Perceuse à air ou tournevis – Non réversible, poignée en ligne, puissance 0.33 ch, vitesse maximale de 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI02492047
N° MFR1AM1551B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
1AM1551B

Perceuse à air ou tournevis – Non réversible, poignée en ligne, puissance 0.33 ch, vitesse maximale de 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI02492047
N° MFR1AM1551B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT po
  • Longueur totale
    9.7 po
  • Poids de l’outil
    1-1/2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    12 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    En ligne
  • Puissance
    0.33 hp
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Puissance nominale
    0.33 hp
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
1AM1551 PERCEUSE