Motion
3MM9324WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9324WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI02499531
N° MFR3MM9324WICRDUL
Prix10,728.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9324WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI02499531
N° MFR3MM9324WICRDUL
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
Prix10,728.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165.00 mm
  • Global Largeur  
    44 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9324WIDUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796244177
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796244177

Aperçu

Description du fabricant
3MM9324WIDUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 1.240 kg 2.74 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9324WICRDUH 3MM9324WICRDUL 3MM9324WICRDUM 3MM9324WICRDUX 3MM9324WICRQUH 3MM9324WICRQUL 3MM9324WICRQUM 3MM9324WICRQUX 3MM9324WICRSUH 3MM9324WICRSUL 3MM9324WICRSUM 3MM9324WICRSUX 3MM9324WICRTUH 3MM9324WICRTUL 3MM9324WICRTUM 3MM9324WICRTUX

Vous pourriez également aimer