Motion
2MM9103WI
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 17 mm diamètre d’alésage, 35 mm diamètre extérieur 10 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02499559
N° MFR2MM9103WI
Prix498.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 17 mm diamètre d’alésage, 35 mm diamètre extérieur 10 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02499559
N° MFR2MM9103WI
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
Prix498.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9103WISUL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796015906
  • Rpm max.
    43100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1530 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    770 lbf
  • Série
    2MM9100WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796015906

Aperçu

Description du fabricant
2MM9103WISUL

Vous pourriez également aimer