Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure1.272 po
- Diamètre extérieur1.250 po
- Largeur totale1.625 po
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre0,750 po
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+68 à +176 °F
- Type de joint2 Joints
- SérieLBXD
- CUP_NON7333314313386