Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure12.98 mm
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre0.2500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnement+68 à +230 °F
- Type de jointSans joints
- SérieLBXR
- CUP_NON7333314312723
Aperçu
- Les roulements à billes linéaires sont des bagues avec des rails à billes de recirculation qui offrent un mouvement de friction faible et la possibilité d’une course illimitée
- La légèreté et la stabilité font partie des caractéristiques qui ont inspiré SKF à créer des roulements à billes linéaires légers capables de supporter des charges avec la plus grande efficacité
- Roulement fermé avec manchon en acier