Motion
LBXF 8
Bague à bille à rail rond ouvert - série LBXF, 0.5000 po de diamètre d’arbre, 0.8750 po de diamètre extérieur, ouverte
N° D’ARTICLE MI02500077
N° MFRLBXF 8
Prix175.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série LBXF, 0.5000 po de diamètre d’arbre, 0.8750 po de diamètre extérieur, ouverte
N° D’ARTICLE MI02500077
N° MFRLBXF 8
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
Prix175.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    1.032 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    1.250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +68 à +176 °F
  • Type de joint
    Sans joints
  • Série
    LBXF
  • CUP_NON
    7333314313430

Aperçu

Description du fabricant
LBXF 8 BRG
  • Les roulements à billes linéaires sont des bagues avec des rails à billes de recirculation qui offrent un mouvement de friction faible et la possibilité d’une course illimitée
  • La légèreté et la stabilité font partie des caractéristiques qui ont inspiré SKF à créer des roulements à billes linéaires légers capables de supporter des charges avec la plus grande efficacité
  • Roulement ouvert auto-aligné avec dispositif de retenue en résine
  • Permet 1° de désalignement du roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer