Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure2.422 po
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Largeur totale3.000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre1.5000 po
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge1480 lb
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+68 à +176 °F
- Type de jointSans joints
- SérieLBXD
- CUP_NON7333314313324
Aperçu
- Les roulements à billes linéaires sont des bagues avec des rails à billes de recirculation qui offrent un mouvement de friction faible et la possibilité d’une course illimitée
- La légèreté et la stabilité font partie des caractéristiques qui ont inspiré SKF à créer des roulements à billes linéaires légers capables de supporter des charges avec la plus grande efficacité
- Cette série est un roulement fermé auto-aligné avec un dispositif de retenue en résine
- Permet 1° de désalignement du roulement