Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Taille pour hommeS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesPoignet en tricot, tricot sans couture, respirant
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreCoton, mélange de polyester
- Couverture du revêtementPois des deux côtés
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurJaune
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants de travail en tricot de coton
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceService standard
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de prisePointillé
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntretien, main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, entreposage, expédition/réception
- Jauge de tricot7
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant9660 GM
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePointillé
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Série9660 M
- Normes respectéesFDA, USDA
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeTricot à cordes
- CUP_NON30451439660661
Aperçu
- Gants en coton/polyester
- Pois en PVC sur les deux côtés pour une meilleure résistance à l’abrasion
- Ourlet à code de couleur pour identifier les tailles
- Applications : usines automobiles, manutention de matériaux, industries d’embouteillage, manutention d’emballages, ferme et jardinage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire