Motion
159016406
Mélange en poudre, saveur de RAISIN, 47.66 oz Format d’emballage, donne 5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI02502822
N° MFR159016406
Prix14.19 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mélange en poudre, saveur de RAISIN, 47.66 oz Format d’emballage, donne 5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI02502822
N° MFR159016406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.19 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    13.875
  • Longueur du boîtier
    14.75
  • Poids de la caisse
    50
  • Largeur du boîtier
    10.25
  • Taille de l’emballage
    47.66 oz
  • Taille de la portion
    12 oz

Détails

  • Marque
    Paquet de poudre
  • CALORIES
    90
  • Glucides
    22 g
  • Description de la catégorie
    Mélange de poudre
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Emballage de poudre pour raisins SQWINCHER® à rendement de 5 gallons Mélange pour boissons électrolytes
  • Saveur
    RAISIN
  • Formulaire
    Mélanger la poudre
  • Vie
    24 LUN.
  • Page de produit du fabricant
  • Quantité du colis
    1
  • Quantité de colis par caisse
    16
  • POTASSIUM
    50 mg
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    65 mg
  • SUCRE
    22 g
  • CUP_NON
    075880088370
  • Rendement
    5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159016406 POUDRE PK 5GAL RAISIN
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon