Motion
22240CAG3MKE4C3TL3

NSK CORP, BEARING DIV
22240CAG3MKE4C3TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 98 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02504583
N° MFR22240CAG3MKE4C3TL3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22240CAG3MKE4C3TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 98 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02504583
N° MFR22240CAG3MKE4C3TL3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    98 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176634604
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176634604

Aperçu

Description du fabricant
22240CAG3MKE4C3 TL3 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon