Motion
QFB-1150 FREIN 1.500

NEXEN GROUP
QFB-1150 BRAKE 1.500

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , 2200 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506106
N° MFRQFB-1150 BRAKE 1.500
Prix22,155.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
QFB-1150 BRAKE 1.500

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , 2200 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506106
N° MFRQFB-1150 BRAKE 1.500
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
Prix22,155.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.5000 à 3.2500 po
  • Diamètre total
    16.00 po
  • Longueur totale
    10.62 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    220.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques. Le moyeu de ce produit est fourni lâche pour l’usinage, consulter Motion Industries pour les commandes recommandées.
  • Durée de vie approximative des freins
    9875 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    3.600 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    28.000 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    234 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    780000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    210.00 hp
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    822516
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    5.40 hp
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    12200 po
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Modèle
    QFB-1150
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940012,940011,940012,940017
  • Inertie de l’arbre
    806.40 lb/po2
  • CUP_NON
    662284169769

Aperçu

Description du fabricant
964080 QFB-1150 FREIN 1.500

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon