Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage1.5000 à 3.2500 po
- Diamètre total16.00 po
- Longueur totale10.62 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids220.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesNon conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques. Le moyeu de ce produit est fourni lâche pour l’usinage, consulter Motion Industries pour les commandes recommandées.
- Durée de vie approximative des freins5332 hp/h
- Style d’alésageAlésage pilote non fini
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée3.600 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve28.000 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Zone efficace face au frein234 po2
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique de frein780000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein210.00 hp
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt et maintien
- Protections822516
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.5.40 hp
- Pression maximale6.9 bars
- Rpm max.2200 tr/min
- Couple de freinage statique maximal17400 po
- Pression de relâchement minimum5.5 bars
- ModèleQFB-1150
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de commande recommandées940012,940011,940012,940017
- Inertie de l’arbre806.40 lb/po2
- CUP_NON662284169776
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation