Motion
964620
Pneumatic Servo Motor Brake - SBE02 Series, Spring Actuated, Electrical Returned, 0.375 in Input Shaft Diameter, 0.375 in Output Shaft Diameter, 10000 rpm Max, Black Anodized Finish, Size 23
N° D’ARTICLE MI02506124
N° MFR964620
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pneumatic Servo Motor Brake - SBE02 Series, Spring Actuated, Electrical Returned, 0.375 in Input Shaft Diameter, 0.375 in Output Shaft Diameter, 10000 rpm Max, Black Anodized Finish, Size 23
N° D’ARTICLE MI02506124
N° MFR964620
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du frein
    23
  • Cercle de boulon d’entrée
    2.625 po
  • Diamètre de l’alésage d’entrée
    0.375 po
  • Diamètre extérieur du pilote d’entrée
    1.500 po
  • Cercle de boulon de sortie
    2.625 po
  • Diamètre extérieur du pilote de sortie
    1.500 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.375 po
  • Longueur de l’arbre de sortie
    1.250 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Actionnement
    Printemps
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    8 ms
  • Temps approximatif de réponse à la libération
    90 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de couplage
    Collier de serrage
  • Engagement/libération
    Ressort/électrique
  • Finition
    Noir anodisé
  • Type de cadre
    NEMA
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Alimentation d’entrée
    24 V c.c.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Configuration de montage
    Bride carrée
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Type de retour
    Électriques
  • Série
    SBE02
  • Capacité de couple statique
    0.6 N-m

Aperçu

Description du fabricant
964620-SERVO FREIN, ALÉSAGE 0.375 PO
  • Ressort engagé électriquement libéré
  • Zéro claquement
  • Faible inertie
  • Avec accouplement de collier de serrage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon