Motion
MW/M-800 ACCOUPLEMENT-H SANS BSHG MM

NEXEN GROUP
MW/M-800 COUPLING-H NO BSHG MM

Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de série M-800, verrouillage conique n° 2517, alésage de 14 - 65 mm, acier nu et finition fer
N° D’ARTICLE MI02506181
N° MFRMW/M-800 COUPLING-H NO BSHG MM
Prix1,741.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
MW/M-800 COUPLING-H NO BSHG MM

Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de série M-800, verrouillage conique n° 2517, alésage de 14 - 65 mm, acier nu et finition fer
N° D’ARTICLE MI02506181
N° MFRMW/M-800 COUPLING-H NO BSHG MM
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
Prix1,741.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 - 65 mm
  • Taille de l’alésage
    14 - 65 mm
  • Taille du raccord
    7.000 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.128 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Flotteur Axia maximum
    + 0.125 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bague de verrouillage conique (vendue séparément).
  • Style d’alésage
    Serrure conique n° 2517
  • Marque/type de couplage
    Disque en poly Dodge Taper Lock
  • Finition
    Acier nu et fer
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série M-800
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284197618

Aperçu

Description du fabricant
807499 MW/M-800 ACCOUPLEMENT-H, SANS BSHG, MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon