Motion
L-600 1.125 2-3V  04.50 OD HCO

NEXEN GROUP
L-600 1.125 2-3V 04.50 OD HCO

Embrayage à friction - 1.1250 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 2/3V4.50
N° D’ARTICLE MI02507027
N° MFRL-600 1.125 2-3V 04.50 OD HCO
Prix1,375.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
L-600 1.125 2-3V 04.50 OD HCO

Embrayage à friction - 1.1250 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 2/3V4.50
N° D’ARTICLE MI02507027
N° MFRL-600 1.125 2-3V 04.50 OD HCO
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
Prix1,375.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.44°
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    16.80 hp
  • Inertie du variateur
    36.74 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.75 hp
  • Diamètre total
    6.06 po
  • Longueur totale
    5.56 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    17.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Embrayage à arbre droit à alésage droit avec roulements étanches. Couple statique jusqu’à : 518 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu’à 10 hp, dissipation thermique continue jusqu’à 0.75 hp, forage jusqu’à 1.188 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec des bagues trouvées dans les accessoires. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    343 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.855 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.327 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    18.62 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    60000 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.060
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Pelle 2/3V4.50
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Modèle
    L-600
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    16.13 lb/po2
  • CUP_NON
    662284155922

Aperçu

Description du fabricant
805212 L-600 1.125,2-3V,04.50 DE, HCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté