Motion
89460
Rouleau d’essuie-tout enMotion® - 10.000 po de largeur, rouleau de 800 pi de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02511614
N° MFR89460
Prix35.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau d’essuie-tout enMotion® - 10.000 po de largeur, rouleau de 800 pi de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02511614
N° MFR89460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    800 pi
  • Largeur de la serviette
    10.000 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    073310894607
  • Type de rouleau d’essuie-tout
    Standard
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • À utiliser avec
    GP#59407, GP#59447, GP#59450
  • CUP_NON
    073310894607

Aperçu

Description du fabricant
89460 10"X800' TOWEL
  • Ces essuie-mains en rouleau rentables de haute qualité sont spécialement conçus pour être utilisés avec la distributrice d’essuie-mains automatisée à montage mural enMotion® ou la distributrice d’essuie-mains automatisée enMotion® Impulse® pour fournir une distribution d’essuie-mains fiable en un clin d’œil
  • Performance fiable et économique et satisfaction de la clientèle
  • La distribution sans contact, une à la fois, aide à minimiser l’utilisation et à réduire le risque de contamination croisée
  • Rouleau longue durée de 800 pi réduisant les coûts d’entretien et le risque d’épuisement
  • Offre une expérience de séchage des mains rapide et agréable
  • La pièce numéro 89480 est conforme à la norme EPA pour la teneur en fibres recyclées et certifiée EcoLogo® et fabriquée avec 100 % de fibres recyclées
  • Ce produit est conforme à la norme GS-1 de Green Seal. Il est basé sur le traitement sans chlore, l’efficacité énergétique et de l’eau, et contient 100 % de matière récupérée, avec un minimum de 50 % de matière post-consommation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon