Motion
18821-BLM-060

ROCKY BRANDS
18821-BLM-060

Bottes aux genoux Servus - matériau de la tige en PVC, doublure en molleton, couleur noire, taille 6
N° D’ARTICLE MI02515255
N° MFR18821-BLM-060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
18821-BLM-060

Bottes aux genoux Servus - matériau de la tige en PVC, doublure en molleton, couleur noire, taille 6
N° D’ARTICLE MI02515255
N° MFR18821-BLM-060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    14 po
  • Taille pour homme
    6
  • Taille pour femmes
    8

Détails

  • Application
    Agriculture, bottes pour temps froid
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Gamme de produits
    Bottes hautes de sécurité économiques
  • Caractéristiques de protection
    Étanche
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • CUP_NON
    086189180337
  • Matériau supérieur
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
18821 M 060 SV 14 ST COMME DANS LA BL 6