Motion
75109-BLM-070

ROCKY BRANDS
75109-BLM-070

Bottes aux genoux XTP - matériau de la tige en PVC, doublure en molleton, couleur noir/gris/jaune, taille 7
N° D’ARTICLE MI02515433
N° MFR75109-BLM-070
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
75109-BLM-070

Bottes aux genoux XTP - matériau de la tige en PVC, doublure en molleton, couleur noir/gris/jaune, taille 7
N° D’ARTICLE MI02515433
N° MFR75109-BLM-070
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Taille pour homme
    7
  • Taille pour femmes
    9

Détails

  • Application
    Agriculture, bottes résistantes aux produits chimiques, mines, forage et raffinage du pétrole, volaille
  • Niveau de résistance aux produits chimiques
    Résistance chimique élevée
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir/Gris/Jaune
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Gamme de produits
    Sécurité
  • Caractéristiques de protection
    Protection contre les produits chimiques, imperméable
  • Tige
    Tige en acier
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Matériau supérieur
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
75109 M 070 SX 15 ST À IN BL 7