Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage3.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement3.0625 po
- Code de taille de raccord1
- Longueur jusqu’à Alésage1.6875 po
- Alésage maximal Diamètre1.6250 po
- Alésage min. Diamètre0.5310 po
- Diamètre extérieur4.5625 po
- Longueur totale3.0625 po
- Manchon extérieur Diamètre4.5625 po
- Poids8.90 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min12 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1H EB FF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384140002
- Rpm max.14500 tr/min
- Couple de crête15000 po
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieH
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDents à bouts droits et à bouts encombrants
- Capacité de couple7500 po
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.