Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8750 po
- Code de taille de raccord2
- Longueur du demi-manchon2-11/32 po
- Distance de glissement maximale0.8750 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Manchon extérieur Diamètre7.0000 po
- Salopette à manches Longueur2.3438 po
- Poids6.68 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2H EB SSLEEVE
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384949087
- Rpm max.9300 tr/min
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- Types de produitsManchon coulissant
- SérieH
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonDiapositive
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple31500 po
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.