Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord5.5
- Diamètre extérieur16.7500 po
- Poids2.33 lb
Détails
- Type de boulonExposé/Reveillé
- ComprendDisque à flotteur à bout limité
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384316575
- MatérielDisque phénolique
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage
- Types de produitsDisque à flotteur à bout limité
- SérieRapide, série H, Waldron
- CUP_NON662384316575
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.