Motion
354 KD HSDP

KOP-FLEX
354 KD HSDP

Paquet de disques d’accouplement de disque - 354 lb, festonné, acier inoxydable, 10-1/2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02518848
N° MFR354 KD HSDP
Prix3,425.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
354 KD HSDP

Paquet de disques d’accouplement de disque - 354 lb, festonné, acier inoxydable, 10-1/2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02518848
N° MFR354 KD HSDP
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
Prix3,425.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.25 °
  • Diamètre extérieur du raccord
    10-1/2 po
  • Taille du raccord
    354 po
  • Code de taille de raccord
    354
  • Poids
    3.84 lb

Détails

  • Type de composant
    Couple élevé - Ensemble de disques semi-unitaires
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable
  • Forme du disque
    Festonné
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    354 KD HSDP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384143737
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque
  • Série
    KD10
  • Style
    KD10
  • Capacité de couple
    145000 po
  • Couple nominal (po-lb)
    150000
  • CUP_NON
    662384143737

Aperçu

Description du fabricant
354 KD HSDP
  • Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif.