Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord354
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5.91 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.3800 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.2500 po
- Taille maximale de l’alésage4.2500 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po
- Longueur totale4.3800 po
- Poids41.79
Détails
- Gamme d’alésages2.0000 à 4.2500 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384141290
- MatérielAcier au carbone
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD10
- CUP_NON662384141290
Aperçu
- Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
- Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9