Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement10.62 po, 14.81 po (un moyeu inversé)
- Code de taille de raccord404
- Distance entre les arbres1/4 po, 3.82 po (un moyeu inversé)
- Bride extérieure Diamètre11-3/4 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu6-3/4 po
- Longueur jusqu’à Alésage5.1900 po
- Taille maximale de l’alésage4.7500 po
- Longueur totale5.1875 po
- Poids62.54
Détails
- Gamme d’alésages2.5000 à 4.7500 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Puissance à 100 tr/min340 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384141306
- MatérielAcier au carbone
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD10
- Capacité de couple215000 po
- CUP_NON662384141306
Aperçu
- Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
- Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9