Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord60
- Diamètre du moyeu12.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage6.1200 po
- Poids0.0000 lb
Détails
- Gamme d’alésages4.25 à 7.5 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384109634
- Rpm max.1300 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de couplage résilients
- SérieUB
- Capacité de couple252100 po
Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.