Motion
RPV 303 x 10 pi

RAMSEY PRODUCTS CORP
RPV 303 X 10 FT

Chaîne silencieuse - Haute performance, style guide latéral, pas de 0.3750 po, largeur totale de 0.7500 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02519968
N° MFRRPV 303 X 10 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAMSEY PRODUCTS CORP
RPV 303 X 10 FT

Chaîne silencieuse - Haute performance, style guide latéral, pas de 0.3750 po, largeur totale de 0.7500 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02519968
N° MFRRPV 303 X 10 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.7500 po
  • Largeur intérieure
    0.6900 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.3750 po
  • Poids
    0.7 lb/pi
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide latéral
  • Type de chaîne
    Haute performance
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne silencieuse
  • Série
    RPV
  • Capacité de charge utile
    6000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SILENCIEUSE RPV303
  • La chaîne et les pignons de la série RPV sont des produits haute performance offrant une vitesse et une capacité de manipulation de la puissance maximales
  • La RPV est généralement le choix pour les applications difficiles, en particulier lorsque l’espace est limité et que les exigences en matière de puissance ou de vitesse dépassent la capacité des autres produits
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon