Spécifications
Dimensions
- Taille de la mâchoire intérieure1 po
Détails
- CouleurRouge
- Type de moraillonCiseaux-Action
- ÉtiquetageAucune étiquette
- MatérielAcier
- Nombre maximal de cadenas6
- Nombre de mâchoiresDeux
- Normes respectéesOSHA 1910.147
- CUP_NON71649442407
Aperçu
- Hachis traditionnels à action de ciseaux
- Disponible en diamètres de mâchoire de remorquage pour s’adapter à toutes les applications
- Construction durable en acier épais
- Isolé avec un revêtement en vinyle brillant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure